NVENT ERICO - ERI591200 METAL STRAP,10 MM STRAP - 591200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Larghezza - 10 mm
Diametro della perforazione - 0 mm
Numero di righe di perforazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3479775912004
Codice prodotto
ERI591200
Cod. produttore
591200
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
10 mm
Diametro della perforazione:
0 mm
Numero di righe di perforazione:
0
Larghezza della perforazione:
0 mm
Lunghezza della perforazione:
0 mm


