AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI591070 STANDARD DUTY STRAP BUCKLE,10 MM STRAP

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI591070 STANDARD DUTY STRAP BUCKLE,10 MM STRAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale fascetta di fissaggio - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità materiali morsetto - Altri

  • Materiale inserto - Nessuno

  • Numero casseforme - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3479775910703

Codice prodotto

ERI591070

Cod. produttore

591070

Produttore

ERI

Materiale fascetta di fissaggio:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Qualità materiali morsetto:

Altri

Materiale inserto:

Nessuno

Numero casseforme:

1

Larghezza:

10 mm

Clip a L per il fissaggio di reggette Fixoband.