AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI590225 STRUT T-BOLT,STEEL,EG,M10 ROD,60 MM - 590225

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI590225 STRUT T-BOLT,STEEL,EG,M10 ROD,60 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Lunghezza - 60 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Larghezza della testa - 34 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893001952

Codice prodotto

ERI590225

Cod. produttore

590225

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

60 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Larghezza della testa:

34 mm

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per guida di montaggio:

Premontato con rondella larga e dado.