NVENT ERICO - ERI586407 MACROFIX N-INS M8/M10,ST ST,48?54 MM,1 1 - 586407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 48...54 mm
Materiale - Acciaio inox
Inserto - Nessuno
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M8/M10
Dispositivo di connessione - Filettatura interna
Confezione
50 PZ
EAN
0782856932185
Codice prodotto
ERI586407
Cod. produttore
586407
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
48...54 mm
Materiale:
Acciaio inox
Inserto:
Nessuno
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M8/M10
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna
Diametro interno nominale:
DN 40
Superficie:
Altri
Dispositivo di chiusura:
Doppia vite
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in plastica:
no
Adatto per numero di tubi:
1
Trattamento della superficie:
Lucidato
Portata massima ammessa:
1500 N
Adatto per tubo in rame:
no
Adatto per tubo in acciaio inox:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Marchio FM:
no
Larghezza:
20 mm
Adatto per tubo in alluminio:
no
Adatto per tubi a spirale:
no
Adatto per tubi in ghisa:
no
Altezza:
1.25 mm
Marchio UL:
no
Marchio ULC:
no
Marchio LPCB:
no