NVENT ERICO - ERI586310 MACROFIX INS M8/M10,ST ST,68?78 MM,2 1/2 - 586310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 68...78 mm
Materiale - Acciaio inox
Inserto - Nessuno
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M8/M10
Dispositivo di connessione - Filettatura interna
Confezione
25 PZ
EAN
0782856932055
Codice prodotto
ERI586310
Cod. produttore
586310
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
68...78 mm
Materiale:
Acciaio inox
Inserto:
Nessuno
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M8/M10
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna
Diametro interno nominale:
DN 65
Superficie:
Altri
Dispositivo di chiusura:
Doppia vite
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in plastica:
sì
Adatto per numero di tubi:
1
Trattamento della superficie:
Lucidato
Portata massima ammessa:
1500 N
Adatto per tubo in rame:
sì
Spessore dello strato di protezione superficie:
10 µm
Adatto per tubo in acciaio inox:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Marchio FM:
no
Larghezza:
23 mm
Adatto per tubo in alluminio:
sì
Adatto per tubi a spirale:
no
Adatto per tubi in ghisa:
sì
Marchio UL:
no
Marchio ULC:
no
Marchio LPCB:
no