AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI586107 MACROFIX NI M8/M10,48-54MM,1 1/2,40 DN - 586107

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI586107 MACROFIX NI M8/M10,48-54MM,1 1/2,40 DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 48...54 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Inserto - Nessuno

  • Misura di collegamento dispositivo di connessione - M8/M10

  • Dispositivo di connessione - Filettatura interna

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0782856921301

Codice prodotto

ERI586107

Cod. produttore

586107

Produttore

ERI

Diametro esterno del tubo:

48...54 mm

Materiale:

Acciaio

Inserto:

Nessuno

Misura di collegamento dispositivo di connessione:

M8/M10

Dispositivo di connessione:

Filettatura interna

Diametro interno nominale:

DN 40

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dispositivo di chiusura:

Doppia vite

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubo in plastica:

no

Adatto per numero di tubi:

1

Portata massima ammessa:

1500 N

Adatto per tubo in rame:

no

Spessore dello strato di protezione superficie:

8 µm

Adatto per tubo in acciaio inox:

no

Qualità del materiale:

Altri

Marchio FM:

no

Larghezza:

20 mm

Adatto per tubo in alluminio:

no

Adatto per tubi a spirale:

no

Adatto per tubi in ghisa:

no

Marchio UL:

no

Marchio ULC:

no

Marchio LPCB:

no

Collare per tubo zincato a freddo con dado combinato filettato; per l'uso con tubo metallico non isolato. Per l'uso con tubi da 48–54mm, barra filettata M8/M10.