NVENT ERICO - ERI585110 C-CHAN BEAM CLAMPU-BOLT,E4,E5 CHAN,M8 RO - 585110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Continuo (monoblocco)
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 8
Qualità del materiale - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
8711893008005
Codice prodotto
ERI585110
Cod. produttore
585110
Produttore
ERI
Modello:
Continuo (monoblocco)
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
8
Qualità del materiale:
Altri
Morsetto per profili a C. Completo di piastra, bullone a U e fissaggi.


