AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI584758 APY EXT HOR.WALL BR,ST,EG,E0L,E0,E1 CHAN - 584758

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI584758 APY EXT HOR.WALL BR,ST,EG,E0L,E0,E1 CHAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Larghezza della sbarra - 31 mm

  • Biadesivo - no

  • Verniciato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893001402

Codice prodotto

ERI584758

Cod. produttore

584758

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Larghezza della sbarra:

31 mm

Biadesivo:

no

Verniciato:

no

Verniciato minio:

no

Rivestita (Patinata, opalescente):

no

Spessore del materiale:

5 mm

Perforata:

Staffa da muro per profili a C e profili strut, orientamento orizzontale. Completo di fissaggi.