AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI584725 APX EXT VERT WALL BR,ST,EG,E4 CH,A,C STR - 584725

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI584725 APX EXT VERT WALL BR,ST,EG,E4 CH,A,C STR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Larghezza della sbarra - 43 mm

  • Biadesivo - no

  • Verniciato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893015225

Codice prodotto

ERI584725

Cod. produttore

584725

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Larghezza della sbarra:

43 mm

Biadesivo:

no

Verniciato:

no

Verniciato minio:

no

Rivestita (Patinata, opalescente):

no

Spessore del materiale:

5 mm

Perforata:

Staffa da muro per profili a C e profili strut. Completo di fissaggi.