NVENT ERICO - ERI584600 LARGE WASHER,8.4MM H,40MM D - 584600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 8.4 mm
Diametro esterno - 40 mm
Spessore - 3 mm
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893007305
Codice prodotto
ERI584600
Cod. produttore
584600
Produttore
ERI
Diametro interno:
8.4 mm
Diametro esterno:
40 mm
Spessore:
3 mm
Grande rondella, 8,4 mm Foro, 40 mm Diametro


