NVENT ERICO - ERI584596 LARGE WASHER,8.4MM H,28MM D - 584596

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 8.4 mm
Diametro esterno - 28 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893001174
Codice prodotto
ERI584596
Cod. produttore
584596
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
8.4 mm
Diametro esterno:
28 mm
Qualità del materiale:
Altri
Spessore:
2 mm
Adatto per bulloni passo metrico M:
8
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


