AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI581680 SIT CLIM INSPCLRUBEN,19MM,89MMOD,3,80 - 581680

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI581680 SIT CLIM INSPCLRUBEN,19MM,89MMOD,3,80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 89 mm

  • Diametro interno nominale - 3 pollici (80)

  • Misura di collegamento dispositivo di connessione - M8

  • Dispositivo di connessione - Filettatura interna

  • Spessore dell'isolamento - 19 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3479775816807

Codice prodotto

ERI581680

Cod. produttore

581680

Produttore

ERI

Diametro esterno del tubo:

89 mm

Diametro interno nominale:

3 pollici (80)

Misura di collegamento dispositivo di connessione:

M8

Dispositivo di connessione:

Filettatura interna

Spessore dell'isolamento:

19 mm

Materiale del collare:

PIR (poliisocianurato)

Con staffa schiumata:

Densità dell'isolamento:

80 kg/m³

Pre-montata con morsetto per tubi a due viti in acciaio. Classificazione antincendio B2 secondo la normativa DIN 4102–1. Classificazione antincendio M1 secondo la normativa NFP 92-501.