NVENT ERICO - ERI580091 SIT CLIM INSPCLRUBEN,13MM INS,10MMOD - 580091

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 10 mm
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M8
Dispositivo di connessione - Filettatura interna
Spessore dell'isolamento - 13 mm
Materiale del collare - PIR (poliisocianurato)
Confezione
10 PZ
EAN
8711893008241
Codice prodotto
ERI580091
Cod. produttore
580091
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
10 mm
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M8
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna
Spessore dell'isolamento:
13 mm
Materiale del collare:
PIR (poliisocianurato)
Con staffa schiumata:
sì
Densità dell'isolamento:
80 kg/m³


