NVENT ERICO - ERI578340 PX HD S316,EPDM-SBR,56?61MM OD,2P,50 DN - 578340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 56...61 mm
Materiale - Acciaio inox
Inserto - Gomma
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M10/1/2"
Dispositivo di connessione - Filettatura interna/filettatura esterna
Confezione
25 PZ
EAN
3479775783406
Codice prodotto
ERI578340
Cod. produttore
578340
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
56...61 mm
Materiale:
Acciaio inox
Inserto:
Gomma
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M10/1/2"
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna/filettatura esterna
Diametro interno nominale:
DN 50
Superficie:
Non trattato
Dispositivo di chiusura:
Doppia vite
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in plastica:
sì
Adatto per numero di tubi:
1
Portata massima ammessa:
2500 N
Adatto per tubo in rame:
sì
Spessore dello strato di protezione superficie:
8 µm
Adatto per tubo in acciaio inox:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Marchio FM:
no
Larghezza:
31 mm
Adatto per tubo in alluminio:
sì
Adatto per tubi a spirale:
no
Adatto per tubi in ghisa:
sì
Marchio UL:
no
Marchio ULC:
no
Marchio LPCB:
no