AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI578280 PX HD S316,EPDM-SBR,23?28,3/4,20 DN - 578280

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI578280 PX HD S316,EPDM-SBR,23?28,3/4,20 DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 23...28 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Inserto - Gomma

  • Misura di collegamento dispositivo di connessione - M10

  • Dispositivo di connessione - Filettatura interna/filettatura esterna

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3479775782805

Codice prodotto

ERI578280

Cod. produttore

578280

Produttore

ERI

Diametro esterno del tubo:

23...28 mm

Materiale:

Acciaio inox

Inserto:

Gomma

Misura di collegamento dispositivo di connessione:

M10

Dispositivo di connessione:

Filettatura interna/filettatura esterna

Diametro interno nominale:

3/4 pollice (20)

Superficie:

Non trattato

Dispositivo di chiusura:

Doppia vite

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubo in plastica:

Adatto per numero di tubi:

1

Portata massima ammessa:

2500 N

Adatto per tubo in rame:

Adatto per tubo in acciaio inox:

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Larghezza:

27 mm

Adatto per tubo in alluminio:

Adatto per tubi a spirale:

no

Adatto per tubi in ghisa:

Comprende un dado combinato maschio/femmina. Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1. Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109. Classificazione di resistenza al fuoco “E” in conformita’alla norma DIN EN 13501-1:2010-01.