AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI577750 PX NI HD P,S316,176?182MM OD,3/4,38MM - 577750

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI577750 PX NI HD P,S316,176?182MM OD,3/4,38MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 199...205 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Inserto - Nessuno

  • Misura di collegamento dispositivo di connessione - M12

  • Dispositivo di connessione - Filettatura interna/filettatura esterna

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3479775777504

Codice prodotto

ERI577750

Cod. produttore

577750

Produttore

ERI

Diametro esterno del tubo:

199...205 mm

Materiale:

Acciaio inox

Inserto:

Nessuno

Misura di collegamento dispositivo di connessione:

M12

Dispositivo di connessione:

Filettatura interna/filettatura esterna

Diametro interno nominale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Dispositivo di chiusura:

Doppia vite

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubo in plastica:

no

Adatto per numero di tubi:

1

Portata massima ammessa:

3500 N

Adatto per tubo in rame:

Adatto per tubo in acciaio inox:

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Larghezza:

38 mm

Adatto per tubo in alluminio:

no

Adatto per tubi a spirale:

no

Adatto per tubi in ghisa:

no

Comprende un dado combinato maschio/femmina. Per applicazioni pesanti.