AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI577080 PX NI HD P,STEEL,EG 32?36MM,1/2,27MM - 577080

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI577080 PX NI HD P,STEEL,EG 32?36MM,1/2,27MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 32...36 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Inserto - Nessuno

  • Misura di collegamento dispositivo di connessione - M10/1/2"

  • Dispositivo di connessione - Filettatura interna/filettatura esterna

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3479775770802

Codice prodotto

ERI577080

Cod. produttore

577080

Produttore

ERI

Diametro esterno del tubo:

32...36 mm

Materiale:

Acciaio

Inserto:

Nessuno

Misura di collegamento dispositivo di connessione:

M10/1/2"

Dispositivo di connessione:

Filettatura interna/filettatura esterna

Diametro interno nominale:

DN 25

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dispositivo di chiusura:

Doppia vite

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubo in plastica:

no

Adatto per numero di tubi:

1

Portata massima ammessa:

2500 N

Adatto per tubo in rame:

no

Spessore dello strato di protezione superficie:

8 µm

Adatto per tubo in acciaio inox:

no

Qualità del materiale:

Altri

Marchio FM:

no

Larghezza:

27 mm

Adatto per tubo in alluminio:

no

Adatto per tubi a spirale:

no

Adatto per tubi in ghisa:

no

Marchio UL:

no

Marchio ULC:

no

Marchio LPCB:

no

Comprende un dado combinato maschio/femmina. Per applicazioni pesanti.