NVENT ERICO - ERI576950 TWIST CL WING NUT,PAI,24MMT-GRID,14MM SC - 576950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Foro
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 1.5...1.5 mm
Materiale - Acciaio
Diametro del tubo / cavo - 0...0 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893769548
Codice prodotto
ERI576950
Cod. produttore
576950
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Foro
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
1.5...1.5 mm
Materiale:
Acciaio
Diametro del tubo / cavo:
0...0 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
0
Cerniera regolabile:
no


