AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI568810 PEN-D 300?

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI568810 PEN-D 300?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 170 mm

  • Massima corrente nominale - 630 A

  • Numero di poli - 1

  • Larghezza - 128 mm

  • Profondità - 78.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3479775688107

Codice prodotto

ERI568810

Cod. produttore

568810

Produttore

ERI

Altezza:

170 mm

Massima corrente nominale:

630 A

Numero di poli:

1

Larghezza:

128 mm

Profondità:

78.2 mm

Spessore delle sbarre:

10 mm

Con copertura:

Posizione sbarra collettrice:

Centro centrale

Prodotto dedicato che permette la separazione da PEN a PE+N. Soluzione unica per reti TN-C/TN-S. Sistema scollegabile sicuro. Identificazione chiara. Previene errori di misurazione. Evitano errori di riconnessione. Adesivi per schermo inclusi in 12 lingue.