AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI563160 RIPARTITORE KIT QUADRIPOLARE TR 160A

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI563160 RIPARTITORE KIT QUADRIPOLARE TR 160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Massima corrente nominale - 160 A

  • Numero di poli - 4

  • Larghezza - 230 mm

  • Spessore delle sbarre - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3479775631608

Codice prodotto

ERI563160

Cod. produttore

563160

Produttore

ERI

Altezza:

150 mm

Massima corrente nominale:

160 A

Numero di poli:

4

Larghezza:

230 mm

Spessore delle sbarre:

5 mm

Con copertura:

Altezza delle sbarre:

15 mm

Corrente nominale di breve durata Icw:

17 kA

Si fissa facilmente su una guida DIN asimmetrica o si monta per mezzo di viti. I bulloni per le connessioni all’aperto sono inclusi. Copertura protettiva trasparente. Facilità di accesso per il cablaggio. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Conforme a RoHS.