AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI557700 PROFILO DIN DR 5,5 2 MT.

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI557700 PROFILO DIN DR 5,5 2 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 15mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 15 PZ

EAN

3479775577005

Codice prodotto

ERI557700

Cod. produttore

557700

Produttore

ERI

Modello:

Guida DIN 15mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Spessore del materiale:

1 mm

Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme alle specifiche EN 60715, 50022 e DIN 46277. Conforme a RoHS.