AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI557500 PROFILO A C PCR 40X20 2 MT.

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI557500 PROFILO A C PCR 40X20 2 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 40 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3479775575001

Codice prodotto

ERI557500

Cod. produttore

557500

Produttore

ERI

Modello:

Profilo speciale

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

40 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Distanza tra i fori:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme alle specifiche EN 60715 e DIN 46277. Conforme a RoHS.