AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI556200 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI556200 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 4...12 mm

  • Materiale - Altri

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 4 mm

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 100 M

EAN

3479775562001

Codice prodotto

ERI556200

Cod. produttore

556200

Produttore

ERI

Diametro del fascio:

4...12 mm

Materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

4 mm

Privo di alogeni:

Temperatura:

-70...400 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Fibra di vetro impregnata con vernice resistente a alta temperatura. Resistente alle temperature elevate. Isolamento termico e protezione meccanica. Non contiene alogeni.