AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI554279 CPI 16-250-8

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI554279 CPI 16-250-8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Acciaio inox

  • Sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Forma del conduttore - Piatta

  • Larghezza approssimativa cavo - 17.5 mm

  • Altezza approssimativa cavo - 3 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3479775542799

Codice prodotto

ERI554279

Cod. produttore

554279

Produttore

ERI

Materiale del conduttore:

Acciaio inox

Sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Forma del conduttore:

Piatta

Larghezza approssimativa cavo:

17.5 mm

Altezza approssimativa cavo:

3 mm

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Le trecce per messa a terra e collegamenti CPI in acciaio inossidabile di alta qualità possono essere installate in ambienti estremamente corrosivi, come applicazioni in mare aperto e costiere. L’intera gamma di trecce CPI è ideale per le applicazioni che usano tubi o serbatoi in acciaio inossidabile, come l’industria alimentare e delle bibite, l’edilizia, i trasporti, il settore petrolifero e chimico. nVent ERIFLEX offre trecce e capicorda in acciaio inossidabile 316L, una delle opzioni con la maggior resistenza tra quelli disponibili sul mercato dell’acciaio inossidabile. Il nostro processo di produzione è stato ottimizzato per realizzare le migliori lavorazioni di intreccio, crimpatura, taglio e punzonatura.