AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI553598 KIT RINFORZO IFBS SUPP LARGHA 40/50/63 M

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI553598 KIT RINFORZO IFBS SUPP LARGHA 40/50/63 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Massima corrente nominale - 1600 A

  • Distanza delle sbarre - 13 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0784805080893

Codice prodotto

ERI553598

Cod. produttore

553598

Produttore

ERI

Numero di poli:

1

Massima corrente nominale:

1600 A

Distanza delle sbarre:

13 mm

Kit di rinforzo ignifugo e resistente alle alte temperature per l’aggiornamento dell’IFBS. Consente di sopportare elevate correnti di cortocircuito fino a 130 kA di picco, supporto per larghezza di 40/50/63mm.