AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI553595 KIT SUPP IFBS FLEXIBAR LARGHEZZA 50 MM

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI553595 KIT SUPP IFBS FLEXIBAR LARGHEZZA 50 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Massima corrente nominale - 1395 A

  • Distanza delle sbarre - 13 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

2000004545833

Codice prodotto

ERI553595

Cod. produttore

553595

Produttore

ERI

Numero di poli:

1

Massima corrente nominale:

1395 A

Distanza delle sbarre:

13 mm

Soluzione economica e versatile per il montaggio di conduttori IBSB e Flexibar in modo facile e rapido. La distanza tra le fasi è regolabile. Ignifugo e resistente alle alte temperature, larghezza 50mm.