AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI553593 KIT SUPP IFBS FLEXIBAR IBSB LARGHEZZA 32

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI553593 KIT SUPP IFBS FLEXIBAR IBSB LARGHEZZA 32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Massima corrente nominale - 1040 A

  • Distanza delle sbarre - 4.5 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

0784805080848

Codice prodotto

ERI553593

Cod. produttore

553593

Produttore

ERI

Numero di poli:

1

Massima corrente nominale:

1040 A

Distanza delle sbarre:

4.5 mm

Soluzione economica e versatile per il montaggio di conduttori IBSB e Flexibar in modo facile e rapido. La distanza tra le fasi è regolabile. Ignifugo e resistente alle alte temperature, larghezza 32mm.