AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI553480 CONNETTORE DI TERRA EC16 1 2X5

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI553480 CONNETTORE DI TERRA EC16 1 2X5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 0...5 mm

  • Adatto per - Altri

  • Larghezza sbarre collettrici - 0...12 mm

  • Sezione max. del conduttore - 16 mm²

  • Adatto per collegare conduttori tondi -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

3479775534800

Codice prodotto

ERI553480

Cod. produttore

553480

Produttore

ERI

Spessore sbarre collettrici:

0...5 mm

Adatto per:

Altri

Larghezza sbarre collettrici:

0...12 mm

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

14 mm

Adatto per collegare conduttori piatti:

Morsetto molto compatto per la connessione di conduttori di cavi alla barra di messa a terra senza perforazione. Il conduttore viene bloccato con una piastra di pressione. È possibile montare e far scivolare i morsetti nella loro posizione sulla barra prima di connettere i conduttori. È possibile aggiungere le connessioni dopo il montaggio della barra collettrice. La singola vite blocca il morsetto ed effettua la connessione. Conforme ad EAC. Conforme a RoHS.