AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI553405 CONNETTORE FBC 5X4

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI553405 CONNETTORE FBC 5X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 5...5 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Sezione max. del conduttore - 4 mm²

  • Adatto per collegare conduttori tondi -

  • Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice -

Confezione

  • 15 PZ

EAN

3479775534053

Codice prodotto

ERI553405

Cod. produttore

553405

Produttore

ERI

Spessore sbarre collettrici:

5...5 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Sezione max. del conduttore:

4 mm²

Adatto per collegare conduttori tondi:

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

Adatto per collegare conduttori piatti:

Morsetto molto compatto per la connessione di conduttori di cavi o di nVent ERIFLEX Flexibar a barre senza perforazione. Il conduttore viene bloccato con una piastra di pressione. È possibile montare e far scivolare i morsetti nella loro posizione sulla barra prima di connettere i conduttori. È possibile aggiungere le connessioni dopo il montaggio della barra collettrice. La singola vite blocca il morsetto ed effettua la connessione. Conforme ad EAC. Conforme a RoHS.