NVENT ERICO - ERI550670 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB100X5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 100 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 4000 mm
Superficie - Stagnato
Confezione
5 PZ
EAN
3479775506708
Codice prodotto
ERI550670
Cod. produttore
550670
Produttore
ERI
Modello:
Piatta
Larghezza:
100 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
4000 mm
Superficie:
Stagnato
Flessibile:
no
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.


