AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI550640 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB 50X5

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI550640 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB 50X5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3479775506401

Codice prodotto

ERI550640

Cod. produttore

550640

Produttore

ERI

Modello:

Piatta

Larghezza:

50 mm

Altezza:

5 mm

Lunghezza:

4000 mm

Flessibile:

no

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.