AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI549740 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 80X10

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI549740 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 80X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Superficie - Stagnato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3479775497402

Codice prodotto

ERI549740

Cod. produttore

549740

Produttore

ERI

Modello:

Piatta

Larghezza:

80 mm

Altezza:

10 mm

Lunghezza:

2000 mm

Superficie:

Stagnato

Flessibile:

no

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.