NVENT ERICO - ERI549630 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 80X5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 80 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 2000 mm
Superficie - Stagnato
Confezione
2 PZ
EAN
3479775496306
Codice prodotto
ERI549630
Cod. produttore
549630
Produttore
ERI
Modello:
Piatta
Larghezza:
80 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Superficie:
Stagnato
Flessibile:
no
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.


