AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI548700 ISOLATORE ISO TP 25M5 - 548700

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 25 mm

  • Passo del filetto, metrico - 5

  • Diametro esterno - 20 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893044706

Codice prodotto

ERI548700

Cod. produttore

548700

Produttore

ERI

Lunghezza:

25 mm

Passo del filetto, metrico:

5

Diametro esterno:

20 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.