AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI548629 ISOLATORE ISO TP 75M10 - 548629

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI548629 ISOLATORE ISO TP 75M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 75 mm

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Diametro esterno - 51 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893048780

Codice prodotto

ERI548629

Cod. produttore

548629

Produttore

ERI

Lunghezza:

75 mm

Passo del filetto, metrico:

10

Diametro esterno:

51 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.