NVENT ERICO - ERI548600 ISOLATORE ISO TP 60M8 - 548600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 60 mm
Passo del filetto, metrico - 8
Diametro esterno - 63 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893044874
Codice prodotto
ERI548600
Cod. produttore
548600
Produttore
ERI
Lunghezza:
60 mm
Passo del filetto, metrico:
8
Diametro esterno:
63 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.