AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI548560 ISOLATORE ISO TP 45M10 - 548560

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 45 mm

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Diametro esterno - 57 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711893044836

Codice prodotto

ERI548560

Cod. produttore

548560

Produttore

ERI

Lunghezza:

45 mm

Passo del filetto, metrico:

10

Diametro esterno:

57 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.