AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI548540 ISOLATORE ISO TP 45M8 - 548540

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 45 mm

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Diametro esterno - 47 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893044812

Codice prodotto

ERI548540

Cod. produttore

548540

Produttore

ERI

Lunghezza:

45 mm

Passo del filetto, metrico:

8

Diametro esterno:

47 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.