NVENT ERICO - ERI548470 ISOLATORE ISO TP 35M6L - 548470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 35 mm
Passo del filetto, metrico - 6
Diametro esterno - 46 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893044744
Codice prodotto
ERI548470
Cod. produttore
548470
Produttore
ERI
Lunghezza:
35 mm
Passo del filetto, metrico:
6
Diametro esterno:
46 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.