AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI548410 ISOLATORE ISO TP 20M4 - 548410

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 20 mm

  • Passo del filetto, metrico - 4

  • Diametro esterno - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893044683

Codice prodotto

ERI548410

Cod. produttore

548410

Produttore

ERI

Lunghezza:

20 mm

Passo del filetto, metrico:

4

Diametro esterno:

20 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.