NVENT ERICO - ERI548400 ISOLATORE ISO TP 15M4 - 548400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 15 mm
Passo del filetto, metrico - 4
Diametro esterno - 16 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893044676
Codice prodotto
ERI548400
Cod. produttore
548400
Produttore
ERI
Lunghezza:
15 mm
Passo del filetto, metrico:
4
Diametro esterno:
16 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.