AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI508153 FLEXBUS BARRIERA SCHIUMA 380ML EI120 FBS

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI508153 FLEXBUS BARRIERA SCHIUMA 380ML EI120 FBS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Schiuma antincendio

  • Contenuto - 380 kg

  • Carica - 380 ml

  • Tipo di consegna - Cartuccia

Confezione

  • 6 PZ

EAN

0784805044888

Codice prodotto

ERI508153

Cod. produttore

508153

Produttore

ERI

Modello:

Schiuma antincendio

Contenuto:

380 kg

Carica:

380 ml

Tipo di consegna:

Cartuccia

nVent ERIFLEX FleXbus Schiuma ignifuga FBS, 1,9 L Max Resa in volume