AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI508151 FLEXBUS BLOCCO ANTIFUOCO FBB EN

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI508151 FLEXBUS BLOCCO ANTIFUOCO FBB EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Contenuto - 0 kg

  • Lunghezza - 0.2 m

  • Tipo di consegna - Altri

  • Larghezza - 0.14 m

Confezione

  • 4 PZ

EAN

0784805044864

Codice prodotto

ERI508151

Cod. produttore

508151

Produttore

ERI

Modello:

Altri

Contenuto:

0 kg

Lunghezza:

0.2 m

Tipo di consegna:

Altri

Larghezza:

0.14 m

nVent ERIFLEX FleXbus Blocco anti-incendio FBB, 144 mm, DIN 4102 (B2) Indice di infiammabilità