AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI508116 FLEXBUS EST 100X10960,1280 E 1810MM2 TIP

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI508116 FLEXBUS EST 100X10960,1280 E 1810MM2 TIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 2356 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Lunghezza - 206 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0784805044826

Codice prodotto

ERI508116

Cod. produttore

508116

Produttore

ERI

Corrente nominale In:

2356 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

100 mm

Altezza:

10 mm

Lunghezza:

206 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

nVent ERIFLEX FleXbus Terminale di estensore piatto tipo 1 preforato (prolunga), 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²