AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI404407 UNIVERSAL STRUCTURAL ATT,EG,14MM H - 404407

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI404407 UNIVERSAL STRUCTURAL ATT,EG,14MM H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Colore - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711893128291

Codice prodotto

ERI404407

Cod. produttore

404407

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Colore:

Altri

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Il design dello Universal Attachment permette ad un unico prodotto di attaccarsi direttamente a calcestruzzo, legno, travi reticolari o agganci per travi a I. La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici. Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali. Adatto a tubazioni da 1"a 2"e rinforzi angolari in metallo da 6 mm per ridurre il magazzino. Il bullone centrale non deve essere serrato. Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici.