NVENT ERICO - ERI404394 STD UNIVERSAL SWAY BRACE,EG,8 P,200 DN - 404394

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Tubo
Tipo di fissaggio - Altri
Colore - Altri
Adatto per tubi di diametro - 25...50 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
5 PZ
EAN
8711893128253
Codice prodotto
ERI404394
Cod. produttore
404394
Produttore
ERI
Metodo di montaggio:
Tubo
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Altri
Adatto per tubi di diametro:
25...50 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Rinforzo laterale antisismico utilizzato sia per il rinforzo laterale che longitudinale di tubi singoli.Facile da installare, funziona con tubi con rinforzo da 1"a2",per tubi da 8"(200 mm).Bullone a rottura programmata per facile ispezione.







