AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI404391 STD UNIVERSAL SWAY BRACE,EG,4 P,100 DN - 404391

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI404391 STD UNIVERSAL SWAY BRACE,EG,4 P,100 DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Tubo

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Colore - Altri

  • Adatto per tubi di diametro - 25...50 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893128192

Codice prodotto

ERI404391

Cod. produttore

404391

Produttore

ERI

Metodo di montaggio:

Tubo

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore:

Altri

Adatto per tubi di diametro:

25...50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali. La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici. Adatto a tubazioni da 1"a 2"e rinforzi angolari in metallo da 6 mm per ridurre il magazzino. Il design asolato aggancia la tubazione per una maggior forza di presa. Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici.