NVENT ERICO - ERI404388 STD UNIVERSAL SWAY BRACE,EG,2 P,50 DN - 404388

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Tubo
Tipo di fissaggio - Altri
Colore - Altri
Adatto per tubi di diametro - 25...50 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
10 PZ
EAN
8711893128130
Codice prodotto
ERI404388
Cod. produttore
404388
Produttore
ERI
Metodo di montaggio:
Tubo
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Altri
Adatto per tubi di diametro:
25...50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali. La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici. Adatto a tubazioni da 1"a 2"e rinforzi angolari in metallo da 6 mm per ridurre il magazzino. Il design asolato aggancia la tubazione per una maggior forza di presa. Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici.


