NVENT ERICO - ERI404387 STD UNIVERSAL SWAY BRACE,EG,1 1/2 P,40 D - 404387

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Tubo
Tipo di fissaggio - Morsetto
Colore - Altri
Adatto per tubi di diametro - 25...50 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
10 PZ
EAN
8711893128116
Codice prodotto
ERI404387
Cod. produttore
404387
Produttore
ERI
Metodo di montaggio:
Tubo
Tipo di fissaggio:
Morsetto
Colore:
Altri
Adatto per tubi di diametro:
25...50 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali. La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici. Adatto a tubazioni da 1"a 2"e rinforzi angolari in metallo da 6 mm per ridurre il magazzino. Il design asolato aggancia la tubazione per una maggior forza di presa. Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici. Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021.







