NVENT ERICO - ERI404371 MULTI ATT,14MM H 1,14MM H 2 - 404371

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Colore - Altri
Diametro del foro - 14 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
10 PZ
EAN
8711893127959
Codice prodotto
ERI404371
Cod. produttore
404371
Produttore
ERI
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Colore:
Altri
Diametro del foro:
14 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Portata massima ammessa:
16638 N
Distribuisce il carico su due tasselli. Minimizza il numero di rinforzi installati su strutture in calcestruzzo e legno. Ideale per installazioni a soffitto. Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali. Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforziantisismici. Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021.